Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.60mm SK50 A.-L.70mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549342
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.11.60
EAN/GTIN:
     4250001015640
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40-60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 70mm · BD: 129mm · LSC: 40mm · LB2: 50,9mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Supplier Number:
503.11.60
Spann-Ø:
60 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 69871, Quernut-Dorne DIN 69871, Quernutaufsteckdorne DIN 69871, Quernutdorn DIN 69871, aufsteckfräserdorn din69871 sk50, aufsteckdorn din 69871, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,66*
€ 109,45*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 88,62*
€ 109,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 109,95*
Lager 4757
31
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 111,01*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,85*
€ 127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.