Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn ISO 7388-1 AD/AF Spann-D.22mm SK50 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549535
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     503.11.22.1
EAN/GTIN:
     4250001060893
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 2080
Aufsteckfräsdorn DIN 2080
Aufsteckfräserdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckdorne DIN 2080
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40-60 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 Weitere technische Eigenschaften: · LF: 100mm · BD: 48mm · LSC: 19mm · LB2: 80,9mm · Norm: ISO 7388-1
Weitere Informationen:
Schaft:
SK50
Supplier Number:
503.11.22.1
Spann-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 56,38*
€ 71,83*
Lager 4757
176
€ 4,95*
ab € 56,52*
€ 71,91*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,01*
€ 72,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 72,87*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 62,11*
€ 82,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
44727
ab € 10,63*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44735
ab € 10,60*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44743
ab € 12,71*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44750
ab € 15,34*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44768
ab € 20,78*
Zubehör
AMF Andreas Maier
44776
ab € 28,57*
Zubehör
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Zubehör
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
Zubehör
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.