Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 103tlg.STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 103tlg.STA
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 103tlg.STA
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-155707
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher StabilitätToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 103 teilig, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Endmass, Parallelendmaßsätze, 4000851630
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 6,90*
ab € 286,47*
€ 334,41*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 338,02*
€ 373,19*
4 Tage
26
€ 8,90*
ab € 356,86*
€ 390,42*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 364,20*
€ 398,13*
Lager 4757
26
Frei Haus
ab € 446,30*
€ 535,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,91*
€ 637,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 457,91*
€ 544,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 154,73*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.