Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe CHEM PROTECT Gr.10 orange EN 388,EN374 PSA III NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1571288
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3250-10
EAN/GTIN:
     4059904100060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS CHEM PROTECT · Chemikalienschutzhandschuhe · Latex · orange · Länge 30 cm · velourisiert · für Lebensmittelkontakt Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Für Lebensmittelkontakt · Stärke ca.: 0,7mm · prüfpflichtig: ja · Größe(n): 7-11 · Norm 2: ISO 374-1:2016/Typ A · Norm 3: ISO 374-5:2016
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
30 cm
Farbe:
orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
EN 374-1 Type:
A
Material:
Latex
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach latex, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,51008*
€ 16,73004*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,84*
€ 18,49008*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,80*
€ 19,15008*
1
€ 3,19*
ab € 14,24004*
€ 19,64004*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,00008*
€ 34,51008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,51008*
€ 41,067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,99008*
€ 38,0682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51004*
€ 35,11695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,61008*
€ 32,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,28004*
€ 30,08325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,00008*
€ 26,1801
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,83334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.