Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm
Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-157801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448684275
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
CV-Stahl · durchgängig vergüteter, hochlegierter Werkzeugstahl · Härte ? 54 HRC · Sicherheitsschlagkopf · komplett verchromt · mehrfarbig pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mehrfarbig
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Metallkassette
Material:
CV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze, 4000812107
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
170
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 28,45*
4 Tage
167
1
€ 8,90*
ab € 22,14*
€ 29,95*
3 Tage
125
1
€ 5,99*
ab € 21,04*
€ 30,15*
1 Tag
170
1
€ 6,80*
ab € 23,13*
€ 31,10*
1 Tag
171
3
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000812097
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812098
ab € 1,67*
Ähnlich
PROMAT
4000812091
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812092
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812093
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812094
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812095
ab € 1,93*
Ähnlich
PROMAT
4000812096
ab € 1,92*
Ähnlich
PROMAT
4000812099
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.