Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB2225xT800mm Grundregal verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588233
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188561
EAN/GTIN:
     4026212342970
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ≤ 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Fachlast: 1700kg · Feldlast: 8600kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
2225 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tiefe:
800 mm
Höhe:
3300 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.087,91*
€ 1.147,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.116,47*
€ 1.217,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.035,35*
€ 1.220,95*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.124,46*
€ 1.220,96*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.167,92*
€ 1.274,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,01*
€ 1.516,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,84*
€ 1.508,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,33*
€ 1.460,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,99*
€ 1.427,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,92*
€ 1.389,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.