Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS Plus 25/2000/2120 1 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596560
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     098287
EAN/GTIN:
     4006209982877
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 25mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 25/2000/2120 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton · Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme · 25 mm Durchmesser · 2000 mm Bohrwendel · 2120 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche. Marketingclaim: Der Hammerbohrer mit SDS Max-Aufnahme. Vorteile: Die Kernverstärkte Bohrwendel sorgen für maximale Energieübertragung und ermöglichen vibrationsarmes Bohren. Verschleißfeste 4-gängige Bohrwendel für einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer. PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung. SDS-Max-Aufnahme für eine optimale Kraftübertragung und schnellen Bohrfortschritt. Robuster · vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in Bewehrung. Einteiliges Schneidelement aus Vollhartmetall. PGM®-konformes Schneideelement. Vierschneidiger Bohrkopf. Viergängige Bohrwendel. Zentrierspitze. Weitere technische Eigenschaften: · Ø D: 25mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2000 mm
Gesamtlänge:
2120 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
25 mm
Aufnahme:
SDS-max
Marke:
FISCHER
Verpackung:
Flexipack
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 612,42*
€ 657,74*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 615,83*
€ 662,14*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 637,10*
€ 681,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 651,31*
€ 712,42*
Lager 4757
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 696,73*
€ 746,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,25*
€ 888,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,48*
€ 881,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,42*
€ 862,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,66*
€ 848,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,73*
€ 829,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.