Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK WH K Schraube D.4-5mm grün FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1596991
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524838
EAN/GTIN:
     4048962199628
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK Green WH verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK Green WH wird komplett mit Winkelhaken geliefert. Dadurch ist er geeignet · um Bilder · Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere technische Eigenschaften: · Plattenstärke: 13mm · Baustoff: Plattenbaustoff · Farbe: grün · Inhalt: 5 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Min. Verankerungstiefe: 22mm · Profi / DIY: DIY · Schraubhakenabmessung: 4,2 x 40mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Blisterkarte · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Dübellänge l:
22 mm
Ausführung:
mit Haken
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t:
40 mm
Marke:
FISCHER
Material:
Bio-Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Winkelhaken, Winkelschraubhaken, winkelhaken fischer, winkelhaken, Gipsfaserplattendübel, Hohlraumdübel, Rigipsdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,51*
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,54*
2 Tage
30
5
€ 7,99*
ab € 2,59*
€ 3,84*
1
€ 3,19*
ab € 3,25*
€ 4,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
052393
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.