Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10050543 Herst.-Nr.: 524838 EAN/GTIN: 4048962199628 |
| |
|
| | |
| Fischer Gipskartondübel GK GREEN WH K (5) Das Granulat zur Herstellung des fischer Gipskartondübels GK GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK GREEN WH verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK GREEN WH wird komplett mit Winkelhaken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Dübellänge l: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,52* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 3,84* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,58* | € 3,86* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,23* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|