Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p516441 Herst.-Nr.: 524838 EAN/GTIN: 4048962199628 |
| |
|
| | |
| Das Granulat zur Herstellung des Fischer Gipskartondübels GK GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK GREEN WH verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK GREEN WH wird komplett mit Winkelhaken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Werkstoffart: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 22 | min. Verankerungstiefe: | 22 | Farbe: | grün | Karte mit: | 5 x Gipskartondübel GK GREEN,5 x Winkelhaken 4,2 x 40,1 x Setzwerkzeug | GTIN (EAN-Code): | 4048962199628 | Ausführung: | mit Winkelhaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,52* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 3,84* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,58* | € 3,86* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,23* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|