Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Rasmussen Gr.9 ora


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kälteschutzhandschuhe Rasmussen Gr.9 ora
Kälteschutzhandschuhe Rasmussen Gr.9 ora
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-160968
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0240-09H
EAN/GTIN:
     4025888203028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
nach EN 388 · EN 511 · Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: Schrumpf-Latex schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · Kälteschutz bis max. -30 °C · sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, KühlgutverteilungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Ausführung: Mittelstrick, Schlingenplüsch· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Polyacryl mit Schrumpf-Latex
PSA-Kategorie:
II
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
60
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,04*
1 Tag
264
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,28*
3 Tage
198
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,30*
1 Tag
264
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,37*
Lager 4757
264
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-10H
ab € 1,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-11H
ab € 1,80*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0240-08H
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.