Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 8767 B HF Torx TX 25 Antr.-4-kant 3/8Zoll verchr. L.107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1612311
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003063001
EAN/GTIN:
     4013288188861
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Bit-Nuss mit 3/8″ Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 12,0mm · Durchmesser hinten (d2): 17,5mm · Farbe: gelb · Höhe Abtrieb: 81,0mm · Mit Haltefunktion für Innen-TORX®-Schrauben: ja · Take it easy Nuss: ja
Weitere Informationen:
Größe:
TX 25
Länge:
107,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX®
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,87*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,32*
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,80*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 8,29*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.