Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H700xØ403mm 45l schwarz HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1614588
Herst.-Nr.:
     H2401395
EAN/GTIN:
     4012086061062
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
mit Einwurfklappe · stoßfester Kunststoff · Kopfteil abnehmbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ø:
403 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,25*
1
€ 5,50*
ab € 30,27*
€ 41,48*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 41,87*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 32,85*
€ 43,63*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 39,35*
€ 50,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 28,525*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 31,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 28,375*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.