Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer GEX 34-150 Prof.340 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer GEX 34-150 Prof.340 W
Exzenterschleifer GEX 34-150 Prof.340 W
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1625019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601372800
EAN/GTIN:
     4059952528922
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
exzenterschleifer (elektrisch) 150 ...
konstante Drehzahl und hohe Abtragleistung · Aluminiumlagerflansch · Mehrloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern · zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Entfernen von Lack auf Holz, Furnier, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen · Click & Clean SystemWeitere technische Eigenschaften:· Leerlaufdrehzahl: 4500-12000min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
150 mm
Schwingkreis:
4 mm
Nennaufnahmeleistung:
340 W
Schwingzahl:
9000-24000 min-¹
Gewicht:
2,1 kg
Steckertyp:
F
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: elektro-exzenterschleifer bosch, elektro exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Rundschleifer, Exzenterschleifer, Tellerschleifer, 8000739998
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 208,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 176,52*
€ 208,40*
€ 4,90*
ab € 174,00*
€ 209,11*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 183,84*
€ 216,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 278,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601372101
ab € 107,66*
Sonstiges
Bosch
0601372100
ab € 113,04*
Sonstiges
Bosch
0601372201
ab € 138,84*
Sonstiges
Bosch
0601372200
ab € 158,02*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 146,95*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 168,98*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 525,98*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 311,03*
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,59*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 148,59*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 136,22*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 184,09*
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,05*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 195,14*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 215,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.