Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER AB735-ER32-R090-037 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1628966
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7847925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Synchron-Schnellwechsel-Einsatz AB735-ER-R · metrisch · d1=19mm · d11=9mm Weitere technische Eigenschaften: · d1: 19mm · d11: 9mm · A1: 25mm · B3: 37mm · B5: 76,2mm · B71: 37mm · C11: SWB · C3: 19mm · C51: ZYL · J1: - · NSM: DIN4000-94
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AB735-ER32-R090-037
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5035314
ab € 43,69*
Sonstiges
WALTER
5035315
ab € 43,63*
Sonstiges
WALTER
5034315
ab € 46,82*
Sonstiges
WALTER
5034316
ab € 46,86*
Sonstiges
WALTER
7847932
ab € 137,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.