Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 Form B SW 15mm Aufnahme 14x18mm geschm. CV-Stahl Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638537
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078672001
EAN/GTIN:
     4013288196743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32,0mm · Gesamtlänge Kopf: 33,0mm · Höhe: 8,0mm · Stichmass: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Aufnahme mm:
14x18 mm
Länge:
58,0 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,01*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 27,53*
1
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 28,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 29,03*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.