Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 Form D SW 29mm Aufnahme 14x18mm geschm. CV-Stahl Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638547
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078682001
EAN/GTIN:
     4013288196842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweiß-Einsteckwerkzeug
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteck-Maulschlüssel · für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 52,0mm · Gesamtlänge Kopf: 36,0mm · Höhe: 14,0mm · Stichmass: 30,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
29 mm
Aufnahme mm:
14x18 mm
Länge:
61,0 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,83*
€ 36,68*
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 30,10*
€ 36,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 37,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 40,84*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.