Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ULTRANITRIL 381 Gr.7 grün EN 388/EN 374/EN 407


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1638965
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     0490-07
EAN/GTIN:
     3245423814170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm: EN 388, EN 374, Kat. 3, EN 407 Material: Nitril, grün Träger: 100% Baumwolle Stärke: ca. 0,85 mm Länge: ca. 35,5 cm Größen: 7, 8, 9, 10, 11 • Baumwollstrick-Mehrschichttechnologie für mehr Tragekomfort und thermische Isolierung (Kontakt mit warmen Teilen bis 100 °C) • Handfläche mit Profil für optimierte Griffsicherheit • paarweise im Polybeutel • VPE: 72 · Einsatzbereich: Reinigungsarbeiten, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Kontakt mit warmen Teilen bis 100 °C · Stärke ca.: 0,85mm · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 0,15 kg · Warengruppennummer: 192
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
35,5 cm
Farbe:
grün
Marke:
MAPA
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril, Träger: 100% Baumwolle
Norm:
EN 388/EN 374/EN 407
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 7, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach größe7, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
128
12
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,52*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 10,17*
21 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 12,38*
4 Tage
96
12
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 13,85*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 17,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.