Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ULTRANITRIL 492 Gr.8 grün EN 388/EN 374 PSA III MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1638976
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     0471-08
EAN/GTIN:
     3245424922287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Norm: EN 388, EN 374, Kat. 3 Material: Nitril, grün Beflockung: 100% Baumwolle Stärke: ca. 0,38 mm Länge: ca. 32 cm Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11 • zusätzliche Innenschicht aus weißem Nitril • Handfläche mit Profil • paarweise im Polybeutel • VPE: 100 · Einsatzbereich: Reinigungsarbeiten, Chemieindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zusätzliche Innenschicht, Handfläche mit Profil · Stärke ca.: 0,38mm · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 0,09 kg · Eigenschaften: Handfläche mit Profil, silikonfrei, zusätzliche Innenschicht aus weißem Nitril · Anwendung: Arbeiten mit Chemikalien (AJKL) hohes Tastempfinden, Chemieschutz · Warengruppennummer: 192
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
320 mm
Farbe:
grün
Marke:
MAPA
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
415
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,90*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,16*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,19*
7 Tage
500
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,43*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
124229
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.