Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhandschuh Anti-Schock Gr.S schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fahrradhandschuh Anti-Schock Gr.S schwar
Fahrradhandschuh Anti-Schock Gr.S schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1647098
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1970-S
EAN/GTIN:
     4005781197006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · gepolsteter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise · Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und BohrgerätenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
S
Länge ca.:
235 mm
Farbe:
schwarz/gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss
Material:
Synthetikleder/Elasthan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 22,19*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 22,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,94*
€ 24,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 18,19*
€ 24,63*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 20,60*
€ 25,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.