Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler SELECT II XL 60/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw1-685754
zw1-685754
zwi1-685754
zwi2-685751
Artikel-Nr.:
     4757-1647287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     526205
EAN/GTIN:
     4020684738378
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur.
Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen. Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren​.
Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung.
Modernes Design mit hochwertigem Aluminium. Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1x 30 l, 2x 8 l
Breite (mm):
600
Typ:
XL 60/3
VPE (St.):
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 184,29*
€ 236,61*
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 238,40*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 330,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,52*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,46*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.