Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadro Glasbodenprofil / Seiten- / Bodenprofil mit Nut, 3000 mm, Edelstahl Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658462
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298795
EAN/GTIN:
     4063674423311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Auflegen von 6 mm Glasböden oder zur Montage von 16 mm Holzböden mit Nut · Länge 3000 mm · ablängbar · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Edelstahl Optik · Länge mm: 3000mm · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,1902*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,3102*
€ 49,15914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,4702*
€ 48,15954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,3902*
€ 44,49434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,9202*
€ 42,74504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,1402*
€ 41,81684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,1902*
€ 34,73634
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9298855
ab € 0,1628*
Zubehör
Hettich
9298848
ab € 1,3271*
Zubehör
Hettich
9298861
ab € 2,7941*
Zubehör
Hettich
9298864
ab € 0,6979*
Zubehör
Hettich
9303947
ab € 7,2848*
Zubehör
Hettich
9298846
ab € 9,0198*
Zubehör
Hettich
9298852
ab € 0,5526*
Zubehör
Hettich
9298850
ab € 0,3985*
Zubehör
Hettich
9303884
ab € 0,6588*
Zubehör
Hettich
9303956
ab € 1,945*
Zubehör
Hettich
9298862
ab € 7,7498*
Zubehör
Hettich
9298853
ab € 5,4984*
Zubehör
Hettich
9303943
ab € 2,18*
Zubehör
Hettich
9303941
ab € 7,8698*
Zubehör
Hettich
9303945
ab € 8,9747*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.