Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211 Gr.9 grün EN 388,EN 374,EN 407 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666358
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     33-3150E/9L
EAN/GTIN:
     3603835714097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388, EN 374, EN 407 · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch Schnittschutzlevel A1/A · für Lebensmittel geeignet · Honeywell Super Grip-Technologie (SGT) bietet die benötigte Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design bietet Unterstützung der Hände sowie hohen Tragekomfort · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): X · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner, Schnittschutzlevel A1/A · Stärke ca.: 1,3mm · Kontakthitzefestigkeit: X1XXXX · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / M = Salpetersäure 65 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
EN 374-5:
Bakterien, Pilze
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner
Norm:
EN 388, EN 374, EN 407
PSA-Kategorie:
III
Marke:
HONEYWELL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.