Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh STANDARD VANCOUVER Gr.9 grün EN 420/EN 388/EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1672923
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0457-09
EAN/GTIN:
     4025888226140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Norm: EN 388, EN 374, Kat. 3 Material: Nitril, grün Stärke: ca. 0,38 mm Länge: ca. 31 cm Größen: 7, 8, 9, 10 • AQL: 1,5 • lebensmittelgeeignet • velourisiert • strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff • gute Abriebfestigkeit • paarweise im Polybeutel mit Eurolochung • VPE: 144 · Einsatzbereich: Reinigung, chemische Industrie, Haushalt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lebensmittelgeeignet, velourisiert · Stärke ca.: 0,38mm · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 0,06 kg · Eigenschaften: gute Abriebwerte, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Anwendung: Reinigung, chemische Industrie, Haushalt Waffelmuster für sehr guten Nassgriff · Warengruppennummer: 000
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
31 cm
Farbe:
grün
Material:
Nitril
Norm:
EN 420/EN 388/EN 374
AQL:
1,5
Marke:
STRONGHAND
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,02*
Lager 4757
72
12
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.