Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie PLUS 1/2Zoll Bd-Mont chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1695630
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23846003
EAN/GTIN:
     4005176496684
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Laminarstrahlregler · Ausladung 282 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Handbrause Euphoria Cube 6,6 l/min · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 282mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
282 mm
Material:
Metall
Höhe:
965 mm
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Wanneneinlauf, Handbrause Euphoria Cub
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Handbrause) l/min
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, Laminarstrahlregler
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 0110413022500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.025,92*
€ 1.167,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,52*
€ 1.190,49*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,56*
€ 1.234,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,01*
€ 1.237,05*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,06*
€ 1.483,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,90*
€ 1.765,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,22*
€ 1.715,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,93*
€ 1.617,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,21*
€ 1.548,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.273,82*
€ 1.515,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,06*
€ 1.486,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32042DA3
ab € 363,40*
Ähnlich
Grohe
32043DA3
ab € 315,90*
Ähnlich
Grohe
32042GL3
ab € 362,26*
Ähnlich
Grohe
32043GL3
ab € 315,24*
Ähnlich
Grohe
32647GL3
ab € 509,04*
Ähnlich
Grohe
33553003
ab € 197,51*
Ähnlich
Grohe
24060003
ab € 129,17*
Ähnlich
Grohe
33547003
ab € 219,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.