| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1696565 Herst.-Nr.: 46312KH0 EAN/GTIN: 4005176136108 |
| |
|
| | |
| Spülbrause Umstellung: Mousseur/Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur für Spültischbatterien 33 727 33 707 33 933 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Grundfarbe: sonstige · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Rückschlagklappe: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Geschirrbrause | Oberfläche: | schwarz/soft | Marke: | GROHE | Ausführung: | für Zedra/Europlus | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000573, Geschirrbrause |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,03* | € 78,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 61,22* | € 78,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,19* | € 81,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,72* | € 99,66* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,51* | € 108,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|