Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur 13998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699673
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13998000
EAN/GTIN:
     4005176873232
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Außengewinde M 18,5 x 1 Durchflussklasse PCA 5,7 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Ja · Durchlassfähigkeit: 5l/min · Nenndurchmesser: sonstige · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: perlator 5l/min, mischdüse, 0119325827, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,39*
€ 16,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 16,85*
1
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 17,62*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 21,57*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13989000
ab € 14,23*
Ähnlich
Grohe
13937000
ab € 13,75*
Ähnlich
Grohe
48009000
ab € 9,74*
Ähnlich
Grohe
48056000
ab € 21,05*
Ähnlich
Grohe
46711000
ab € 13,82*
Ähnlich
Grohe
48055000
ab € 19,45*
Ähnlich
Grohe
13928LS0
ab € 25,36*
Ähnlich
Grohe
13928KS0
ab € 32,35*
Ähnlich
Grohe
13941G00
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.