Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur MELANGE AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705610
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4269AA
EAN/GTIN:
     4015413316620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
verdeckte und gedämpfte S-Anschlüsse (verstellbar von 137-163 mm) · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Kartusche Ø 40 mm mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Gesamttiefe 79-84 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
MELANGE
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,80*
€ 244,51*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 194,48*
€ 244,54*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 204,17*
€ 245,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 249,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,57*
€ 543,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,13*
€ 646,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 173,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 206,70*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,39*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 134,41*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.