Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1705612 Herst.-Nr.: A4719AA EAN/GTIN: 4015413321167 |
| | |
|
| | |
| Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · CLICK-Kartusche 47 mm mit keramischen Dichtscheiben · Heißwassertemperaturbegrenzung · ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir · Abdichtung mit DICHT-FIX Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 25l/min Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Serie: | MELANGE | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110600095500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 173,46* | € 215,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 181,13* | € 217,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,89* | € 220,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,76* | € 226,17* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,81* | € 482,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|