Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1705618
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6337AA
EAN/GTIN:
     4015413335058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Ausladung 70 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · direkte Wandanbindung · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
70 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
TONIC II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 209,97*
€ 252,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 206,70*
€ 256,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 257,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,94*
€ 258,90*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,33*
€ 540,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,09*
€ 642,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,80*
€ 624,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 194,48*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 173,46*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,39*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,85*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 134,41*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.