Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur MELANGE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1705754
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4275AA
EAN/GTIN:
     4015413316682
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
passend zu Universal-Bausatz 1 · für die Fertigmontage · automatische Umschaltung · mit allen sichtbaren Designteilen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20,5l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Serie:
Melange
Marke:
IDEAL STANDARD
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,06*
€ 243,17*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 203,70*
€ 243,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,94*
€ 244,38*
€ 5,95*
ab € 212,52*
€ 254,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,28*
€ 456,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,79*
€ 543,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,50*
€ 518,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,28*
€ 472,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4271AA
ab € 260,33*
Ähnlich
Ideal Standard
A4720AA
ab € 215,05*
Ähnlich
Ideal Standard
B9490AA
ab € 176,47*
Ähnlich
Ideal Standard
A5664AA
ab € 134,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A5665AA
ab € 187,80*
Ähnlich
Ideal Standard
A5662AA
ab € 167,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A4805AA
ab € 299,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.