Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONNECT mit De Scharniere ES Flat Softclosing we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1706561
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E772401
EAN/GTIN:
     5017830474807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast Weitere technische Eigenschaften: · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Connect
Marke:
IDEAL STANDARD
Designer:
Robin Levien
Ausführung:
mit Deckel, mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,04*
€ 89,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 70,38*
€ 89,67*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,27*
€ 96,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 77,81*
€ 101,98*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 169,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 66,78*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 38,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,54*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,38*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,20*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,88*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 44,90*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 74,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.