Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Wannenfüll- und Brausearmatur 1926 DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708304
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515240520
EAN/GTIN:
     4017080886505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Kreuzgriffe · Standmontage · Vierloch-Fliesenrandmontage · Cascade-Luftsprudler M 28 x 1 · Durchflussklasse B/B · Keramik-Oberteil 180° · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Brauseschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 1500 mm · Anschluss-Druckschläuche G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mm · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 220mm · Montage: Wannenrand/ Fliesenrand · Montageart (1): Wannenrand/ Fliesenrand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll (20) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 220mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
220 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit versenkbarer Handbrause, mit Kreuzgriffen
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
KLUDI 1926
Marke:
KLUDI
Montageart:
Fliesenrandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer, 011070003007, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.537,01*
€ 1.657,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,50*
€ 1.665,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.809,95*
€ 1.937,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,50*
€ 1.949,14*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.919,32*
€ 4.032,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.032,21*
€ 4.798,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.002,38*
€ 4.762,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.942,71*
€ 4.691,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.922,83*
€ 4.668,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.919,32*
€ 4.663,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 485,92*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 881,23*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.158,45*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.941,75*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.463,35*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.381,14*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.704,51*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,43*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.068,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.