Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostatarmatur 1926 UP vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708318
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     517204520
EAN/GTIN:
     4017080831802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
kludi absperrventil
absperrventil
Feinbau-Set · mit Absperrventil · Heißwassersperre 40 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Gold · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 215 · Mit Absperrventil: Ja · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: vergoldet · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: sonstige · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Ja · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Breite:
150
Tiefe:
87
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
vergoldet
Serie:
ADLON
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Aufbauteil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110700080514, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,83*
€ 470,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,32*
€ 479,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 483,60*
€ 551,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,61*
€ 562,62*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,42*
€ 1.381,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,99*
€ 1.644,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,76*
€ 1.597,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,31*
€ 1.504,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,89*
€ 1.438,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.183,44*
€ 1.408,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,42*
€ 1.370,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
418350575
ab € 278,12*
Ähnlich
Kludi
517190520
ab € 148,32*
Ähnlich
Kludi
517194520
ab € 355,34*
Ähnlich
Kludi
517200520
ab € 165,88*
Ähnlich
Kludi
5172005G5
ab € 313,72*
Ähnlich
Kludi
5172045G4
ab € 588,85*
Ähnlich
Kludi
527290575
ab € 451,41*
Ähnlich
Kludi
534000538
ab € 302,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.