Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmtg. pol. go opti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711833
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010990
EAN/GTIN:
     4059625241592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110500225512
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Thermostatisch: Nein · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
polished gold optic
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
Einbauteil
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 300,88*
€ 352,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 383,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,41*
€ 387,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 389,73*
Lager 4757
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 367,80*
€ 458,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,56*
€ 545,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 404,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 199,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 309,94*
Ähnlich
Hansgrohe
28010340
ab € 299,67*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 300,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010000
ab € 200,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 291,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010700
ab € 306,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.