Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713511
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     88011
EAN/GTIN:
     4021344067272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserhahn-Ersatzteil
Wasserhahnersatzteil
wasserhahn ersatzteil
Unterputz-Rohbauset · ohne Feinbau-Set · ohne Funktionseinheit · Wandeinbau · mit 1-teiligem Elastomere-Mantel · Rohbau-Schutzkappe · zusätzliche Dichtmanschette · Spülanschluss-Set · aus entzinkungsbeständigem Messing Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Breite: 147 · Einbautiefe: 80mm · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Grundfarbe: Messing · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 147 · Material Fertigset: sonstige · Mit Absperrventil: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Mörteldeckel: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Rückflusssicherung nach EN 1717: ohne · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe: 80 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Serie:
KLUDI FLEXX.BOXX
Marke:
KLUDI
Ausführung:
Einbauteil
Armaturenart:
Einbaukörper
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011070014701, Einbaukörper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
1
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 54,34*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 41,89*
€ 54,75*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 55,38*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 45,85*
€ 59,65*
1 Tag
44
2
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 191,46*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,66*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,91*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 198,50*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,06*
Ähnlich
Kludi
38003
ab € 195,83*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 202,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.