Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WF u Brause-EHM ZENTA SL UP, DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713940
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     486500565
EAN/GTIN:
     4021344094780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhandarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 31 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · automatische Umstellung Brause/Wanne Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 170 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: D · Werkstoff des Anschlusses: sonstige · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 31l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauteil
Breite:
170
Oberfläche:
chrom
Serie:
KLUDI ZENTA SL
Marke:
KLUDI
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
31 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Tiefe:
85
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, brausegarnitur, 0110700211500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,09*
€ 138,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 165,00*
€ 5,95*
ab € 166,40*
€ 199,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
486700565
ab € 106,63*
Ähnlich
Kludi
484480565
ab € 597,97*
Ähnlich
Kludi
485300565
ab € 134,38*
Ähnlich
Kludi
488700565
ab € 78,28*
Ähnlich
Kludi
486550565
ab € 95,82*
Ähnlich
Kludi
485900565
ab € 963,41*
Ähnlich
Kludi
484240565
ab € 597,37*
Ähnlich
Kludi
4860005
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.