Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714477
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4487V1
EAN/GTIN:
     8014140482215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm seidenweiß
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
25 mm
Innentiefe:
25 mm
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 1.03E+12, 6000696622
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 722,64*
€ 877,6944*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,22*
€ 902,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,51*
€ 906,09*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 768,51*
€ 906,56*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,74*
€ 1.485,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,32*
€ 1.767,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,16*
€ 1.694,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,27*
€ 1.571,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,15*
€ 1.497,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.217,57*
€ 1.448,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,74*
€ 1.403,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4472V1
ab € 630,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T447201
ab € 484,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T4486V1
ab € 650,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T448601
ab € 500,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4473V1
ab € 660,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T447301
ab € 506,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T448701
ab € 558,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T4474V1
ab € 447,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T447401
ab € 343,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.