Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken EUROVIT HL links m ÜL 350x260x160mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714489
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     W330001
EAN/GTIN:
     3800828026810
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Klo
Klosett
Toilette
Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: W330001Handwaschbecken · Kristallporzellan · 1 Hahnloch links durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Befestigungsart: Stockschrauben · Norm: DIN EN 14688 CL 20 · DIN EN 31 · Gewicht: 6,500 kg · Außenmaße (BxTxH): 350x260x160 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 350mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
350 mm
Tiefe:
260 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Eurovit
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
160 mm
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Toilettenbecken, WC Becken, Waschbecken, Waschtisch, ideal standard waschbecken, klosett, waschbecken weiß, 010150104001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 40,75*
14 Tage
unbekannt
28
€ 55,90*
ab € 37,75286*
€ 44,33286*
1
€ 5,95*
ab € 36,37*
€ 47,74*
14 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 35,52*
€ 47,9352*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 132,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E871601
ab € 33,52*
Ähnlich
Ideal Standard
S240601
ab € 58,42*
Ähnlich
Ideal Standard
S241201
ab € 62,04*
Ähnlich
Ideal Standard
E872101
ab € 34,68*
Ähnlich
Ideal Standard
W332801
ab € 29,51*
Ähnlich
Ideal Standard
W332301
ab € 37,38*
Ähnlich
Ideal Standard
W332201
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.