Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155M.U0.50.025.19 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1739915
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5034486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufsteckfräserdorn AK155M.U0 · inch · Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen · Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 · d1=50 · d11=3/4 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 44,45mm · A4: 50mm · B1: 8mm · B3: 42,468mm · B4: 54,468mm · B71: 24,993mm · C11: NCT · C3: 50mm · C4: 17,475mm · C51: FDA · C71: 19,05mm · C81: 17,475mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · LPR: 42,468mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 54,468mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155M.U0.50.025.19
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,96*
€ 592,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,51*
€ 588,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006959
ab € 456,47*
Sonstiges
WALTER
5006965
ab € 380,38*
Sonstiges
WALTER
5006970
ab € 459,42*
Sonstiges
WALTER
5006987
ab € 379,56*
Sonstiges
WALTER
5006992
ab € 459,49*
Sonstiges
WALTER
5024335
ab € 564,43*
Sonstiges
WALTER
5007013
ab € 563,74*
Sonstiges
WALTER
5007018
ab € 648,16*
Sonstiges
WALTER
5034433
ab € 340,64*
Sonstiges
WALTER
5034439
ab € 412,32*
Sonstiges
WALTER
5021623
ab € 482,23*
Sonstiges
WALTER
5007354
ab € 340,92*
Sonstiges
WALTER
5007436
ab € 349,54*
Sonstiges
WALTER
5007437
ab € 380,74*
Sonstiges
WALTER
5007438
ab € 409,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.