Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Spanntechnik
>
Werkzeugaufnahmen
>
Werkzeugaufnahmen diverse Walter
>
Artikel
Aufnahme AK155M.U0.80.030.26 WALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4757-1739917
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
5034490
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufsteckfräserdorn AK155M.U0 · inch · Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen · Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 · d1=80 · d11=1 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 69,85mm · A4: 80mm · B1: 9mm · B3: 47,472mm · B4: 65,472mm · B71: 29,997mm · C11: NCT · C3: 80mm · C4: 17,475mm · C51: FDA · C71: 25,4mm · C81: 17,475mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · LPR: 47,472mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 65,472mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155M.U0.80.030.26
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Spanntechnik
>
Werkzeugaufnahmen
>
Werkzeugaufnahmen diverse Walter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,62*
€ 643,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,38*
€ 634,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,77*
€ 593,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,06*
€ 576,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master DIN 69893-1 A A100M...HSK A100M.7.063.080.80.HSK
WALTER
A100M.7.063.080.80.HSK
ab € 429,67*
Sonstiges
Master VDI DIN 69880 AK135M.5.50.060.N8
WALTER
AK135M.5.50.060.N8
ab € 659,87*
Sonstiges
Aufnahme A100M.1.50.025.80 WALTER
WALTER
5006961
ab € 481,80*
Sonstiges
Aufnahme A100M.2.40.090.80 WALTER
WALTER
5007006
ab € 631,11*
Sonstiges
Aufnahme A100M.2.50.025.80 WALTER
WALTER
5006972
ab € 482,96*
Sonstiges
Aufnahme A100M.3.50.050.80 WALTER
WALTER
5006983
ab € 434,22*
Sonstiges
Aufnahme A100M.4.40.090.80 WALTER
WALTER
5007009
ab € 729,16*
Sonstiges
Aufnahme A100M.4.50.040.80 WALTER
WALTER
5006994
ab € 480,88*
Sonstiges
Aufnahme A100M.7.100.100.80.HSK WALTER
WALTER
5007020
ab € 672,46*
Sonstiges
Aufnahme A100M.8.63.070.80.C6 WALTER
WALTER
5906552
ab € 501,28*
Sonstiges
Aufnahme A100M.8.80.070.80.C8 WALTER
WALTER
5007040
ab € 551,96*
Sonstiges
Aufnahme A100M.U3.40.090.80 WALTER
WALTER
5034435
ab € 730,60*
Sonstiges
Aufnahme A100M.U3.50.050.80 WALTER
WALTER
5034441
ab € 432,12*
Sonstiges
Aufnahme AK135M.5.40.060.N8 WALTER
WALTER
6119419
ab € 864,61*
Sonstiges
Aufnahme AK135M.5.60.060.N8 WALTER
WALTER
6180741
ab € 1.079,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen