Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Actro 5D L STA verz.L.420mm 40kg HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1743417
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9318285
EAN/GTIN:
     4023149326998
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
• Vollauszug zur Kombination mit Holzschubkasten · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Öffnungssystem Push to open Silent · Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm · Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm · Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm · Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm · Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg) · Belastbarkeit nach EN15338 · Level 3 · Stahl verzinkt Hinweise: · Schnäpper muss separat bestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Führungsart: Verdeckte Führung · Montageart: Aufschiebemontage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
420 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Modell:
Silent System, Push to open Silent kompatibel
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
€ 4,95*
ab € 19,2123*
€ 27,8423*
€ 4,90*
ab € 23,5252*
€ 33,8152*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,8423*
€ 33,13234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,4923*
€ 32,71584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1623*
€ 29,94314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4423*
€ 29,08634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,4523*
€ 27,90824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2123*
€ 22,86264
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257733
ab € 3,26*
Zubehör
Hettich
9326877
ab € 60,36*
Zubehör
Hettich
9326878
ab € 60,71*
Zubehör
Hettich
9326879
ab € 62,54*
Zubehör
Hettich
9326873
ab € 72,4928*
Zubehör
Hettich
9326874
ab € 72,6426*
Zubehör
Hettich
9326875
ab € 72,9924*
Zubehör
Hettich
9326876
ab € 73,4422*
Zubehör
Hettich
9326922
ab € 64,43*
Zubehör
Hettich
9326923
ab € 65,3313*
Zubehör
Hettich
9326924
ab € 65,4594*
Zubehör
Hettich
9326925
ab € 65,69*
Zubehör
Hettich
9326926
ab € 54,15*
Zubehör
Hettich
9326927
ab € 53,61*
Zubehör
Hettich
9326928
ab € 54,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.