Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerzange DIN ISO 9243 L.210mm m. Facette SB KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793059
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     51 01 210 SB
EAN/GTIN:
     4003773011606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Hammer Kneifzange
51 01 210 SB Hammerzange Mehrfachfunktion: Einschlagen · Ziehen und Schneiden von Nägeln. Kneifzange mit Schlagfläche zum Einschlagen von Nägeln. Schneidenhärte ca. 60 HRC. SB-Karte/Blister. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 435g · Material: schwarz atramentiert · Norm: DIN ISO 9243 · Schneidenlänge: 25,5mm · Facette: Schneide mit Facette
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Griffart:
mit Kunststoff überzogen
Zange:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammerkneifzange, Hammerzange, beisszange 210 mm knipex, beißzange, beisszange knipex, Beißzange, Hammerzangen, Kneifzangen, Monierzange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 17,66*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 17,85*
6
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 18,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 18,91*
1
€ 5,46*
ab € 14,82*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.