Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1801934 Herst.-Nr.: 2249863 EAN/GTIN: 0611702891430 |
| |
|
| | |
| Für schwer zugängliche Schraubstellen · Chrom-Vanadium-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 8mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,01kg Weitere Informationen: | | Marke: | GEDORE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,73* | € 64,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,43* | € 65,43* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,75* | € 65,53* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,49* | € 66,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,05* | € 66,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|