Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umsteckknarre
>
Artikel
Gedore 1993 Z 6144400 Zahnradknarre 270mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-W393392
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6144400
EAN/GTIN:
4010886614440
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Mittelfein verzahnt und sehr robust
Rückschwenkwinkel 7,5 Grad
Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Gewicht:
0.44 kg
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3122
Produkt-Art:
Zahnradknarre
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Ratschen
Weitere Suchbegriffe:
gedore durchsteckknarre 1/2 "
,
gedore durchsteckknarre
,
durchsteckknarre
,
Gedore
,
1993 Z
,
Knarre
,
Knarren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 36,42*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 36,58*
Lager 1498
4 Tage
398
1
€ 5,45*
ab € 26,94*
€ 36,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,05*
€ 36,94*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,55*
€ 37,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse
Gedore
1981110
ab € 68,14*
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
2521563
ab € 185,40*
Ähnlich
GEDORE 1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-7 Kardanverlängerung 1/2" 180 mm
Gedore
6225590
ab € 14,73*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
3041859
ab € 89,23*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm
Gedore
6154550
ab € 56,44*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1436686
ab € 37,81*
Ähnlich
GEDORE 600 IH-400 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 400 g
Gedore
8584120
ab € 16,53*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
2676079
ab € 26,43*
Ähnlich
GEDORE 8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
2190214
ab € 191,48*
Ähnlich
GEDORE SK 2154 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe 6-teilig
Gedore
1878743
ab € 22,69*
Ähnlich
GEDORE TF-K200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 40-200 Nm
Gedore
3278387
ab € 132,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen