Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstation H1880xB720xT675mm Lochplatten STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806182
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     670-300-0-0-100
EAN/GTIN:
     4031068196332
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lochplatte
umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau RAL 7016/lichtgrau, RAL 7035 · SmartCenter Basisversion · fahrbarer Schrank mit Mitteltrennwand, somit zwei nutzbare Abteile · ausgestattet mit Lochplatten zur Aufnahme von Reinigungs- und Werkzeugequipment · seitlich angebrachte Handgriffe für eine einfache und mühelose Handhabung · mobil durch 4 abriebfeste Lenkrollen Ø 125mm mit blauer Elastik-Vollgummibandaget, zwei davon feststellbar · Tragfähigkeit 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 200kg
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Farbe:
anthrazit/lichtgrau
Ausführung:
Lochplatten
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1880 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte ral 7016, lochplatte, Abfallsammelstation, Abfallsammelstationen, Abfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,85*
€ 790,00*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 681,98*
€ 795,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,63*
€ 918,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,29*
€ 811,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 667,92*
€ 794,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
670-100-0-1-000
ab € 79,12*
Zubehör
Stumpf Metall
670-102-0-1-000
ab € 41,09*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-4-000
ab € 225,70*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-00-3-200
ab € 61,14*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-2-000
ab € 79,36*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-5-000
ab € 245,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.