Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstation,Bügelgriffe,gelochte Rückwand,HxBxT 1880x720x675mm,Stahl,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274091
274091
Artikel-Nr.:
     827-274091
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     670-300-0-0-100
EAN/GTIN:
     4031068196332
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lochplatte
Reinigungsstation
  • Für den Innenbereich mit viel Publikumsverkehr geeignet
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Bügelgriffe, gelochte Rückwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1880 x 720 x 675 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035/RAL7016
  • Ohne Tür
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Zubehör:

  • 274094 Putzrollen-Wandhalter, f. Reinigungsstation, HxB 300x440 mm, verzinkt, schwarz
  • 274095 Wannenboden-Set, f. Reinigungsstation, 2 Wannenböden, HxBxT 25x668x300 mm, verzinkt, silber
  • 274096 Hakensortiment, f. Reinigungsstation, 3 Stielklemmen, 2 Einzelhaken, Stahl, silber, 5-teilig
  • 274097 Hakensortiment, f. Reinigungsstation, 4 Einzelhaken, 2 Doppelhaken, 2 Stielklemmen, Schlauch-/Kabelhalter, Werkzeughalter, Runddosenhalter, Stahl, silber, 11-teilig
  • 274098 2 Flügeltüren, f. Reinigungsstation, HxBxT 1650x123x25 mm, pulverbesch., lichtgrau, m. Sichtfenster
  • 274099 Abfallbehälter, Doppelfeld, 2x45 l, HxBxT 570x330x310 mm, 2 Öffnung(en), Brandschutzklasse A1, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Deckel Stahl enzianblau RAL 5010/anthrazitgrau RAL 7016

Suchbegriffe:
Reinigungsstation, Reinigungswagen, Putzwagen, Putzschrank, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Reinigungstyp:
Reinigungsstation
Einsatzort:
Innenbereich mit viel Publikumsverkehr
Reinigungswagen Ausstattung:
Bügelgriffe, gelochte Rückwand
Türtyp:
Ohne Tür
abschließbar:
nein
Höhe:
1880 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
675 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
RAL7035/RAL7016
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, lochplatte ral 7016, lochplatte, Reinigungsstation, Reinigungswagen, Putzwagen, Putzschrank, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,85*
€ 790,00*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 681,98*
€ 795,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,89*
€ 947,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,13*
€ 940,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,86*
€ 900,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,53*
€ 866,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,98*
€ 811,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
670-100-0-1-000
ab € 79,12*
Zubehör
Stumpf Metall
670-102-0-1-000
ab € 41,09*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-4-000
ab € 225,70*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-00-3-200
ab € 61,14*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-2-000
ab € 79,36*
Zubehör
Stumpf Metall
670-300-0-5-000
ab € 245,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.