| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1810006 Herst.-Nr.: 58211008 EAN/GTIN: 4018754033805 |
| |
|
| | |
| Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: verchromt · Material: Chrom-Alloy-Stahl · Breite mm (b): 22mm · Gewicht: 39g · Höhe mm (h): 5mm · S: 17,5mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Aufnahme mm: | 9 x 12 mm | Länge: | 44 mm | Marke: | STAHLWILLE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,48* | € 25,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,61* | € 25,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,58* | € 25,97* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,14* | € 26,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,11* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|