Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken gekröpft 18 mm hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließhaken gekröpft 18 mm hell verzinkt
Schließhaken gekröpft 18 mm hell verzinkt
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194275
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000009018Z
EAN/GTIN:
     4003984160100
Suchbegriffe:
SCHLIESSHAKEN
DIN
3133
FO
Gekröpft, für Spannverschlüsse DIN 3133, hell verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
48 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,1629*
€ 0,2133*
2 Tage
100
50
€ 5,45*
ab € 0,1625*
€ 0,2225*
4 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,223*
7 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,1953*
€ 0,271*
Lager 4757
138
50
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,1648*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,26*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.