Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch L.10m D.9mm m.Gewebeeinlage/Schnellkupplung u.Nippel Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-195720
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054924
EAN/GTIN:
     4003665361475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Mit Schnellkupplung und Nippel Für alle normalen Einsätze Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Profil: Euro
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
14 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Länge:
10 m
Einlagen:
Feinmaschiges Nomex/Aramiggewebe, 4-lagig, hochreißfest und
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 24,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 24,33*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 24,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 24,51*
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,878* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.